Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL (601721500) Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601721500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601721500
EAN/GTIN:
     4061792217836
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät LC 40 | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz | Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.2 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.2 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
38 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 400 / 0 - 1500 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
30.000 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
22.500 cm
Bruttogewicht:
2.196 kg
BAA059001:
601721500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 30.000 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 22.500 cm; Bruttogewicht: 2.196 kg; Schalldruckpegel: 75 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 400 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1500 ; AAA091f001: 38 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 6 ; AAA067f001: 32 ; AAA002f001: 155 ; AAA040f001: 59 ; AAA031f001: 192 ; AAA059f001: 0.9
BAA271001:
4061792217836
BAA316001:
12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL
BAA002001:
PowerMaxx BS BL
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.