Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 (601712850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601712850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601712850
EAN/GTIN:
     4061792213197
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
11.5 m/s²
Meisseln:
7.8 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.1 J
Max. Schlagzahl:
5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
2.6 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
34.000 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
3.111 kg
BAA059001:
601712850 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 34.000 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 3.111 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 11.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 7.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1400 ; AAA108f001: 2.1 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 24 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 30 ; AAA002f001: 330 ; AAA040f001: 85 ; AAA031f001: 265
BAA271001:
4061792213197
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
BAA002001:
KH 18 LTX 24
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.