Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Winkelschleifer DW 125 (601556000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601556000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601556000
EAN/GTIN:
     4007430245687
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Sechskantschlüssel, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Schutzhaube für Teller, Maulschlüssel, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Sechskantschlüssel | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | Schutzhaube für Teller | Maulschlüssel | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien | Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten | Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine | Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm | Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.06 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
5.7 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
500 l/min
Leerlaufdrehzahl:
10000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht:
1.8 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
29.500 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
2.432 kg
BAA059001:
601556000 ; statistische Warennummer: 84671110000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 29.500 cm; Breite (Verpackung): 15.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 2.432 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schleifen mit Schleifblatt: 5.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.06 m/s²; AAC993f001: AAB699v001 ; AAC994f001: 125 ; AAC500f001: 10000 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC637f001: 500 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 1150 ; AAA003f001: 1.8
BAA019001:
800
BAA271001:
4007430245687
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer metabo, druckluft winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Winkelschleifer, Schleifmaschine, Druckluft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.