Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick (601306840) metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     5417B-p932126
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601306840
EAN/GTIN:
     4007430287182
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60) | Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff | Staubschutzfilter | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° | Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen | Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich | Robuster Motor für lange Lebensdauer | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
94 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Minimalster erreichbarer Winkel:
43 °
Scheiben-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
8000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
4.472 kg
BAA059001:
601306840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 4.472 kg; Schalldruckpegel: 83 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: Sonstige ; AAC748f001: 8000 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 339 ; AAA040f001: 138 ; AAA031f001: 81 ; AAA059f001: 2.7
BAA271001:
4007430287182
BAA316001:
18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick
BAA002001:
WF 18 LTX 125 Quick
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Flachkopf-Winkelschleifer, Rotationsschleifer, Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 235,72*
€ 276,07*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,89*
€ 278,08*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,42*
€ 284,72*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 297,06*
32 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 298,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.