Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEV 1500-125 Quick RT (601243500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601243500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601243500
EAN/GTIN:
     4007430297402
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmers Arbeiten besonders über Kopf
Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
5.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmers Arbeiten besonders über Kopf | Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf | Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff | Kunststoffkoffer
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
3500 - 11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Drehmoment:
4.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
138 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.4 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
490 mm
VERPACKUNG_BREITE:
130 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
310 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.895 kg
BAA271001:
4007430297402
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Kompaktklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60124, 601243, 6012435, 60124350, 6.01243.50
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.