Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600 (601207850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601207850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601207850
EAN/GTIN:
     4007430317780
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
600 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
600 ml-Rohr | Auspressteller für Folienbeutel | Auspressteller für Kartuschen | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet | Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln | Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange | Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen | Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Akkuspannung:
18 V
Auspressdruck:
7259 N
Aufnahmegröße:
600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf:
1 - 10 mm/s
geeignet für:
Kartuschen / Folienbeutel
Gewicht ohne Akkupack:
2.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
61.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
3.578 kg
BAA059001:
601207850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 61.000 cm; Breite (Verpackung): 16.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 3.578 kg; AAA737f001: 18 ; AAA081f001: 575 ; AAA002f001: 575 ; AAA040f001: 140 ; AAA031f001: 300 ; AAA059f001: 3
BAA271001:
4007430317780
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600
BAA002001:
KPA 18 LTX 600
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, akku-kartuschenpistole metabo, akku-kartuschenpistole, akku-kartuschenpistolen 600 ml, Akku-Kartuschenspritze, Akku-Silikonspritze, Akku-Kartuschenpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Silikonspritze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.