Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601099000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601099000
EAN/GTIN:
     4007430314277
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer | Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
5 m/s²
Scheiben-Ø:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1240 W
Leerlaufdrehzahl:
8200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
8200 /min
Drehmoment:
5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
138 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
3.858 kg
BAA059001:
601099000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 15.000 cm; Bruttogewicht: 3.858 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1900 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 8200 ; AAC886f001: 180 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 293 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.9
BAA271001:
4007430314277
BAA316001:
1900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT
BAA002001:
WEPBA 19-180 Quick RT
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.