Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601097000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601097000
EAN/GTIN:
     4007430311658
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer | Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.1 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
4.4 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1750 W
Abgabeleistung:
1070 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Drehmoment:
3.8 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
138 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
12.700 cm
Höhe (Verpackung):
14.800 cm
Bruttogewicht:
3.656 kg
BAA059001:
601097000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 12.700 cm; Höhe (Verpackung): 14.800 cm; Bruttogewicht: 3.656 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 6.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 4.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1750 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11000 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 250 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.7
BAA271001:
4007430311658
BAA316001:
1750-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT
BAA002001:
WEPBA 17-125 Quick RT
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.