Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q (601045500) metaBOX 118; 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601045500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601045500
EAN/GTIN:
     4061792235021
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 118
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
45 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
3.431 kg
BAA059001:
601045500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 3.431 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 45 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA067f001: 35 ; AAA002f001: 162 ; AAA040f001: 66 ; AAA031f001: 193 ; AAA059f001: 1
BAA271001:
4061792235021
BAA316001:
12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q
BAA002001:
PowerMaxx BS 12 BL Q
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber metabo, akku bohrmaschine, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.