Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL (601038800) metaBOX 118; 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601038800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601038800
EAN/GTIN:
     4007430337351
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 118
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 118
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich:
18 Nm
Max. Drehmoment hart:
45 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
25 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 500 / 0 - 1650 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.81 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
11.800 cm
Bruttogewicht:
3.718 kg
BAA059001:
601038800 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 11.800 cm; Bruttogewicht: 3.718 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 500 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1650 ; AAA091f001: 45 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA067f001: 25 ; AAA002f001: 154 ; AAA040f001: 66 ; AAA031f001: 193 ; AAA059f001: 1.1
BAA271001:
4007430337351
BAA316001:
12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL
BAA002001:
PowerMaxx BS 12 BL
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 2 akkus metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.