Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Set (601036870) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601036870
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601036870
EAN/GTIN:
     4007430337818
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
75 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
40 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.84 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
32.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
4.930 kg
BAA059001:
601036870 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 32.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 4.930 kg; Schalldruckpegel: 64 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 75 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 360 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1400 ; AAA091f001: 40 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA067f001: 18 ; AAA002f001: 161 ; AAA040f001: 66 ; AAA031f001: 223 ; AAA059f001: 1.1
BAA271001:
4007430337818
BAA316001:
12 Volt Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12
BAA002001:
PowerMaxx BS 12 Set
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, akku-bohrschrauber 2 akkus metabo, metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.