Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BDE 1100 (600806000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600806000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600806000
EAN/GTIN:
     4007430098207
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Zweiganggetriebe
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff

Lieferumfang
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter | Bohrfutterschlüssel | langer Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag
Produktbeschreibung:
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Zweiganggetriebe | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien | Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Abgabeleistung:
620 W
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 640 / 0 - 1200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
430 / 800 /min
Gänge:
2
Max. Drehmoment:
55 / 22 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
3 - 16 mm
Bohrspindelgewinde:
5/8 " - 16 UN
Gewicht ohne Netzkabel:
4.3 kg
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
56.800 cm
Breite (Verpackung):
26.700 cm
Höhe (Verpackung):
11.400 cm
Bruttogewicht:
5.504 kg
BAA059001:
600806000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 56.800 cm; Breite (Verpackung): 26.700 cm; Höhe (Verpackung): 11.400 cm; Bruttogewicht: 5.504 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAA303f001: 230 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 640 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1200 ; AAA091f001: 55 ; AAA569f001: 3 ; AAA570f001: 16 ; AAA069f001: 16 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 3000 ; AAA040f001: 85 ; AAA031f001: 165 ; AAA003f001: 4.3
BAA019001:
85
BAA271001:
4007430098207
BAA018001:
3000
BAA316001:
1100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, metabo handbohrmaschine 1100w, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,58*
€ 557,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.