Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S (600786500); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600786500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600786500
EAN/GTIN:
     4007430312693
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Extrem leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum schnellen, vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Kohlebürstenverschleißanzeige
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum schnellen, vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Kohlebürstenverschleißanzeige | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 145 L
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Abgabeleistung:
730 W
Max. Drehmoment:
44 / 16 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 mm
Bohr-Ø Beton:
22 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1100 / 3100 /min
Max. Schlagzahl:
58900 /min
Gänge:
2
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
2.8 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672199000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.26 kg
BAA271001:
4007430312693
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschinen, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60078, 600786, 6007865, 60078650, 6.00786.50
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.