Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 (600785500) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600785500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600785500
EAN/GTIN:
     4007430312723
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Extrem leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum schnellen, vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Kohlebürstenverschleißanzeige
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum schnellen, vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Kohlebürstenverschleißanzeige | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Abgabeleistung:
730 W
Max. Drehmoment:
44 / 16 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 mm
Bohr-Ø Beton:
22 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1100 / 3100 /min
Max. Schlagzahl:
58900 /min
Gänge:
2
Bohrfutterspannweite:
1 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
2.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.374 kg
BAA059001:
600785500 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.374 kg; Schalldruckpegel: 103 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1300 ; AAC849f001: 730 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1100 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 3100 ; AAC760f001: 58900 ; AAC749f001: AAE383v001 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 16 ; AAA070f001: 10 ; AAA090f001: 22 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 205 ; AAA003f001: 2.8
BAA271001:
4007430312723
BAA316001:
1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2
BAA002001:
SBEV 1300-2
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.