Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHEV 8-45 BL (600766500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600766500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600766500
EAN/GTIN:
     4061792002388
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Reinigungstuch | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk | Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor | Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz. | Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten | Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.2 m/s²
Meisseln:
10.4 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
12.2 J
Max. Schlagzahl:
2900 /min
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
45 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
210 / 300 /min
Drehzahl bei Nennlast:
210 / 300 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Spannhalsdurchmesser:
79.4 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
10.1 kg
Kabellänge:
6 m
Ursprungsland:
MY
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
41.000 cm
Bruttogewicht:
13.939 kg
BAA059001:
600766500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: MY ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 15.000 cm; Höhe (Verpackung): 41.000 cm; Bruttogewicht: 13.939 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 12.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 10.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1500 ; AAA108f001: 12.2 ; AAC760f001: 2900 ; AAC749f001: AAE380v001 ; AAA106f001: 125 ; AAC837f001: 45 ; AAC838f001: 125 ; AAC840f001: 62 ; AAA002f001: 6000 ; AAA040f001: 1163 ; AAA031f001: 253 ; AAA003f001: 10.1
BAA271001:
4061792002388
BAA316001:
SDS-max Kombihammer KHEV 8-45 BL
BAA002001:
KHEV 8-45 BL
Weitere Suchbegriffe: metabo elektro-bohrhammer sds max, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Bohrmaschine, Kombihammer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,28*
€ 751,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.