Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 Set (600742870) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600742870
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742870
EAN/GTIN:
     4061792201491
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Max. Drehmoment:
10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Max. Schlagzahl:
44800 /min
Gänge:
1
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
31.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
5.733 kg
BAA059001:
600742870 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 31.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 5.733 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 5.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 650 ; AAC849f001: 320 ; AAA091f001: 10 ; AAC760f001: 44800 ; AAC749f001: AAE383v001 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA090f001: 14 ; AAA067f001: 30 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 65 ; AAA031f001: 210 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4061792201491
BAA316001:
650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650
BAA002001:
SBE 650 Set
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine metabo, elektro schlagbohrer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.