Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600742850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742850
EAN/GTIN:
     4061792201484
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag
Produktbeschreibung:
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Max. Drehmoment:
10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Max. Schlagzahl:
44800 /min
Gänge:
1
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
8.100 cm
Höhe (Verpackung):
25.600 cm
Bruttogewicht:
2.538 kg
BAA059001:
600742850 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 31.000 cm; Breite (Verpackung): 8.100 cm; Höhe (Verpackung): 25.600 cm; Bruttogewicht: 2.538 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 5.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 650 ; AAC849f001: 320 ; AAA091f001: 10 ; AAC760f001: 44800 ; AAC749f001: AAE383v001 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA090f001: 14 ; AAA067f001: 30 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 65 ; AAA031f001: 210 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4061792201484
BAA316001:
650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650
BAA002001:
SBE 650
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.