Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G (600639850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600639850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600639850
EAN/GTIN:
     4007430227577
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer 18v
akku geradschleifer
Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm | Gummischutzkappe | Zusatzhandgriff | Staubschutzfilter | Maulschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe | Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten | Schlankes Design für optimale Handhabung | Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
94 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm):
1.1 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm):
1.1 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
6000 /min
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
47.000 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
2.337 kg
BAA059001:
600639850 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 47.000 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 2.337 kg; Schalldruckpegel: 83 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 1.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 1.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC748f001: 6000 ; AAA002f001: 446 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 68 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4007430227577
BAA316001:
18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G
BAA002001:
GA 18 LTX G
Weitere Suchbegriffe: akku-geradschleifer metabo, Geradschleifer, Schleifmaschine, Stabschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.