Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine MAG 50 (600636500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600636500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600636500
EAN/GTIN:
     4007430238214
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
Langlebiges Zweiganggetriebe mit Ölbadschmierung für optimale Drehzahlen
Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

Lieferumfang
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, Auswerferstifte 75 und 100 mm, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Späneschutz, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm | Auswerferstifte 75 und 100 mm | Austreiber MK 2 | Sicherungsgurt | Innensechskantschlüssel SW 5 | Späneschutz | Transportkoffer
Produktbeschreibung:
Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern | Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf | Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden | Langlebiges Zweiganggetriebe mit Ölbadschmierung für optimale Drehzahlen | Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers | Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen | Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt | Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel | Tragegriff für bequemes Tragen und Heben | Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Abgabeleistung:
620 W
Max. Bohr-Ø mit Kernbohrer:
50 mm
Max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer:
20 mm
Max. Bohrtiefe:
50 mm
Gewindeschneiden:
M 16
Leerlaufdrehzahlen:
100 - 250 / 200 - 450 /min
Drehzahlen bei Nennlast:
250 / 450 /min
Werkzeugaufnahme:
Morsekegel MK 2 / Weldonschaft 19 mm (3/4")
Gewicht:
12.7 kg
Kabellänge:
5 m
Drehmoment:
90 / 50 Nm
Max. Hub:
160 mm
Max. Magnethaltekraft:
12250 N
Abmessungen des Magnetfußes:
90 x 190 mm
Höhe Schlitten unterste Stellung:
457 mm
Höhe Schlitten oberste Stellung:
610 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
57.000 cm
Breite (Verpackung):
42.500 cm
Höhe (Verpackung):
21.500 cm
Bruttogewicht:
20.363 kg
BAA059001:
600636500 ; statistische Warennummer: 84592900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 57.000 cm; Breite (Verpackung): 42.500 cm; Höhe (Verpackung): 21.500 cm; Bruttogewicht: 20.363 kg; Schalldruckpegel: 79 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1200 ; AAA303f001: 230 ; AAC749f001: AAD107v001 ; AAC859f001: 50 ; AAC861f001: 50 ; AAC863f001: 20 ; AAC864f001: 50 ; AAB467f001: 160 ; AAA002f001: 5000 ; AAA040f001: 170 ; AAC405f001: 457 ; AAC406f001: 610 ; AAA003f001: 12.7
BAA271001:
4007430238214
BAA316001:
1200-Watt-Kernbohrmaschine MAG 50
BAA002001:
MAG 50
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.146,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,22*
€ 1.423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,55*
€ 1.416,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,71*
€ 1.391,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,38*
€ 1.376,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,56*
€ 1.364,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.