Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 75-16 (600580000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600580000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600580000
EAN/GTIN:
     4007430201737
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter | Bohrfutterschlüssel | langer Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
470 W
Bohr-Ø Stahl:
16 mm
Bohr-Ø Weichholz:
50 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 660 /min
Drehzahl bei Nennlast:
350 /min
Gänge:
1
Max. Drehmoment:
75 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
2.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
31.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
3.198 kg
BAA059001:
600580000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 31.500 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 27.000 cm; Bruttogewicht: 3.198 kg; Schalldruckpegel: 81 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 750 ; AAA303f001: 230 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 660 ; AAA091f001: 75 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 16 ; AAA067f001: 50 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 63 ; AAA031f001: 190 ; AAA003f001: 2.6
BAA019001:
63
BAA271001:
4007430201737
BAA018001:
4000
BAA316001:
750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.