Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 3125 (600443000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600443000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600443000
EAN/GTIN:
     4007430271150
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung | Sechskantschlüssel | Textil-Staubbeutel
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss | Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe | Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.9 m/s²
Polieren:
6.4 m/s²
Durchmesser des Stütztellers:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
310 W
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 12000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 24000 /min
Schwingkreis:
3 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
32.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
2.245 kg
BAA059001:
600443000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 32.000 cm; Breite (Verpackung): 16.000 cm; Höhe (Verpackung): 15.500 cm; Bruttogewicht: 2.245 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Polieren: 6.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 310 ; AAA114f001: 125 ; AAC891f001: 3 ; AAC892f001: 3 ; AAC747f001: 4000 ; AAC748f001: 12000 ; AAC802f001: AAE395v001 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 125 ; AAA031f001: 156 ; AAA003f001: 1.5
BAA271001:
4007430271150
BAA316001:
310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125
BAA002001:
SXE 3125
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.