Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED (600434500) mit Diamant-Trennsscheibe UP; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600434500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600434500
EAN/GTIN:
     4061792122291
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt; Umbau auf ziehenden Schnitt möglich
Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen
Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz
Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Lieferumfang
Absaughaube CED 230, Diamant-Trennscheibe UP, Zweilochschlüssel, Stützflansch, Distanzringe, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Absaughaube CED 230 | Diamant-Trennscheibe UP | Zweilochschlüssel | Stützflansch | Distanzringe | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien | Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube | Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen | Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor | Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt; Umbau auf ziehenden Schnitt möglich | Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen | Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz | Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Schalldruckpegel:
99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
110 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
4.1 m/s²
Trennscheiben-Ø:
230 mm
Max. Schnitttiefe:
60 mm
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Abgabeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
8.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
76.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
38.500 cm
Bruttogewicht:
14.250 kg
BAA059001:
600434500 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 76.000 cm; Breite (Verpackung): 25.500 cm; Höhe (Verpackung): 38.500 cm; Bruttogewicht: 14.250 kg; Schalldruckpegel: 99 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 110 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Vibration: 4.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 2400 ; AAA303f001: 230 ; AAA109f001: 22.23 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 212 ; AAA031f001: 300 ; AAA003f001: 8.1
BAA271001:
4061792122291
BAA316001:
2400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED
BAA002001:
TE 24-230 MVT CED
Weitere Suchbegriffe: metalltrennschleifer metabo, metalltrennschleifer, Trennschleifer, Diamant-Trennsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.