Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 5-40 (600391500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600391500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600391500
EAN/GTIN:
     4061792199255
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Kohlebürstenverschleißanzeige
Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Reinigungstuch | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör) | Kohlebürstenverschleißanzeige | Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung | Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
106 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
14.6 m/s²
Meisseln:
9.7 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
8.5 J
Max. Schlagzahl:
3000 /min
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
40 mm
Leerlaufdrehzahl:
350 - 540 /min
Drehzahl bei Nennlast:
540 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Spannhalsdurchmesser:
61 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
7.1 kg
Kabellänge:
6 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
60.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
40.500 cm
Bruttogewicht:
11.378 kg
BAA059001:
600391500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 60.500 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 40.500 cm; Bruttogewicht: 11.378 kg; Schalldruckpegel: 95 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 14.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 9.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC747f001: 350 ; AAC748f001: 540 ; AAA108f001: 8.5 ; AAC760f001: 3000 ; AAC749f001: AAE380v001 ; AAA106f001: 105 ; AAC837f001: 40 ; AAA002f001: 6000 ; AAA040f001: 105 ; AAA031f001: 2615 ; AAA003f001: 7.1
BAA271001:
4061792199255
BAA316001:
SDS-max Kombihammer KHE 5-40
BAA002001:
KHE 5-40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,43*
€ 616,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.