Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 9-115 Quick (600371000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600371000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600371000
EAN/GTIN:
     4007430244727
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Abgabeleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7500 /min
Drehmoment:
2.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
193 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.100 cm
Breite (Verpackung):
12.600 cm
Höhe (Verpackung):
12.200 cm
Bruttogewicht:
2.768 kg
BAA059001:
600371000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.100 cm; Breite (Verpackung): 12.600 cm; Höhe (Verpackung): 12.200 cm; Bruttogewicht: 2.768 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 900 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 10500 ; AAC886f001: 115 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 245 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.1
BAA271001:
4007430244727
BAA316001:
900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick
BAA002001:
W 9-115 Quick
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.