Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 500/10 (600353000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600353000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600353000
EAN/GTIN:
     4007430262011
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top | Zusatzhandgriff | Maulschlüssel
Produktbeschreibung:
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung | Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 10 mm | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Rechts-Linkslauf | Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel | Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.1 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
500 W
Abgabeleistung:
250 W
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1000 /min
Gänge:
1
Max. Drehmoment:
16 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
30.000 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.500 cm
Bruttogewicht:
2.618 kg
BAA059001:
600353000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 30.000 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 26.500 cm; Bruttogewicht: 2.618 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 500 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1600 ; AAA091f001: 16 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 10 ; AAA067f001: 30 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 62 ; AAA031f001: 164 ; AAA003f001: 1.8
BAA019001:
62
BAA271001:
4007430262011
BAA018001:
4000
BAA316001:
500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.