Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL (600348840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600348840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600348840
EAN/GTIN:
     4061792174719
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Trennschutzhauben-Clip | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal | Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox | Innensechskantschlüssel | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen | Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Scheiben-Ø:
76 mm
Max. Schnitttiefe:
19 mm
Leerlaufdrehzahl:
20000 /min
Spindelgewinde:
M 5
Gewicht ohne Akkupack:
0.62 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.85 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
2.509 kg
BAA059001:
600348840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 2.509 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC748f001: 20000 ; AAC805f001: 76 ; AAA002f001: 219 ; AAA040f001: 97 ; AAA031f001: 108 ; AAA059f001: 0.85
BAA271001:
4061792174719
BAA316001:
12 Volt Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL
BAA002001:
PowerMaxx CC 12 BL
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 12v, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.