Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 (600324500) metaBOX 145 L; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600324500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600324500
EAN/GTIN:
     4061792191655
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren | Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.7 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
1.3 J
Max. Schlagzahl:
5250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 730 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
50.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.392 kg
BAA059001:
600324500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 50.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.392 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 12.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 730 ; AAA108f001: 1.3 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 16 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 20 ; AAA002f001: 270 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 210 ; AAA059f001: 2
BAA271001:
4061792191655
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
BAA002001:
BH 18 LTX BL 16
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer 2x18v, akku bohr und meißelhammer, akku-bohrhammer metabo, Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Hammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.