Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine B 32/3 (600323000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600323000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600323000
EAN/GTIN:
     4007430172204
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum Arbeiten im Bohrständer
Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben

Lieferumfang
Austreibkeil
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Austreibkeil
Produktbeschreibung:
Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment zum Arbeiten im Bohrständer | Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten | Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1750 W
Abgabeleistung:
1200 W
Bohr-Ø Stahl:
32 mm
Bohr-Ø Weichholz:
70 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Drehzahl bei Nennlast:
110 / 190 / 280 /min
Gänge:
3
Max. Drehmoment:
190 / 120 / 90 Nm
Spannhalsdurchmesser:
65 mm
Bohrspindel mit Innenkegel:
MK 3
Gewicht ohne Netzkabel:
7.8 kg
Kabellänge:
5 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
45.000 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
41.500 cm
Bruttogewicht:
8.922 kg
BAA059001:
600323000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 45.000 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 41.500 cm; Bruttogewicht: 8.922 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1750 ; AAA303f001: 230 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 170 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 320 ; AAC754f001: 0 ; AAC755f001: 470 ; AAA091f001: 190 ; AAA069f001: 32 ; AAA067f001: 70 ; AAA002f001: 5000 ; AAA040f001: 119 ; AAA031f001: 700 ; AAA003f001: 7.8
BAA019001:
119
BAA271001:
4007430172204
BAA018001:
5000
BAA316001:
1800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine mk, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 913,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,97*
€ 1.130,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,05*
€ 1.122,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,61*
€ 1.103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,83*
€ 1.091,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,53*
€ 1.087,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.