Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieckschleifer DSE 280 Intec (600317500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600317500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600317500
EAN/GTIN:
     4007430151360
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers
Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
Robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
Einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Kletthaftung
Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Bequemes Handling durch schlanke Griffform
Niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Lieferumfang
Lamellenschleifplatte, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Lamellenschleifplatte | Sechskantschlüssel | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten | Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers | Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine | Robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl | Einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Kletthaftung | Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers | Bequemes Handling durch schlanke Griffform | Niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck:
93 mm
Nennaufnahmeleistung:
280 W
Schwingzahl bei Leerlauf:
14000 - 22000 /min
Schwingkreis:
1.8 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.3 kg
Kabellänge:
2.6 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
3.298 kg
BAA059001:
600317500 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 43.500 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 3.298 kg; Schalldruckpegel: 81 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 280 ; AAA303f001: 230 ; AAC823f001: 50 ; AAC824f001: 50 ; AAA732f001: 14000 ; AAA733f001: 22000 ; AAA113f001: 93 ; AAB467f001: 1.8 ; AAA002f001: 26000 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 1020 ; AAA003f001: 1.3
BAA271001:
4007430151360
BAA316001:
280-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer DSE 280 Intec
BAA002001:
DSE 280 Intec
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.