Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600207850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600207850
EAN/GTIN:
     4061792191648
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren | Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.1 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
1.3 J
Max. Schlagzahl:
5250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 730 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
33.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
2.119 kg
BAA059001:
600207850 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 33.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 2.119 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 12.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 730 ; AAA108f001: 1.3 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 16 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 20 ; AAA002f001: 270 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 205 ; AAA059f001: 1.9
BAA271001:
4061792191648
BAA316001:
12-Volt-Akku-Bohrhammer PowerMaxx BH 12 BL 16
BAA002001:
PowerMaxx BH 12 BL 16
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer metabo, akku bohr und meißelhammer, Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Hammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.