Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Set (600080880) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600080880
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600080880
EAN/GTIN:
     4007430286031
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät LC 40 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
17 Nm
Max. Drehmoment hart:
34 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
18 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 360 / 0 - 1400 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.75 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.95 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.500 cm
Breite (Verpackung):
33.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
4.646 kg
BAA059001:
600080880 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.500 cm; Breite (Verpackung): 33.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 4.646 kg; Schalldruckpegel: 73 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 360 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1400 ; AAA091f001: 34 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA067f001: 18 ; AAA002f001: 1150 ; AAA040f001: 780 ; AAA031f001: 1180 ; AAA059f001: 0.95
BAA271001:
4007430286031
BAA316001:
12 Volt Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS
BAA002001:
PowerMaxx BS Set
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 2 akkus metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.