Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug, 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug, 300 kg
Flaschenzug, 300 kg
Artikel-Nr.:
     C1883-110000057
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     2086/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
preising flaschenzug
flaschenzug
Flaschenzug mit drehbarem, geschmiedeten Lasthaken mit Hakensicherung und fest angespleistem Chemiefaserseil, fertig eingezogen. Jeweils mit 3 Rollen, Verhältnis 6:1, Zulässige Last: 300 kg, Seildurchmesser: 12 mm, Seillänge: 25 m, Bruchlast: 1340 daN, max. Hubhöhe: 3,75 m, Rollendurchmesser: 70 mm, Rollenstärke: 16 mm, Rollen Material: Messing, Haken offen: 18 mm, Gewicht ohne Seil: 3200 g
Weitere Suchbegriffe: Zughub, Seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.