Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
StarTech.com Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USPTLSTNDB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USPTLSTNDB
EAN/GTIN:
     0065030888028
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tragbare Halterung für Handy und Tablet | Aluminium | Schwarz

Gestalten Sie Ihre Arbeit mit diesem tragbaren Ständer für Mobiltelefone und Tablets komfortabler. Der Ständer hält Ihre Mobilgerät, sodass Sie Ihre Hände frei haben.   

Elegante und robuste Unterstützung  

Die aus robustem Aluminium gefertigte universale Smartphone- und Tablethalterung bietet eine stabile Plattform für die meisten Smartphones und Tablets zwischen 4 und 13 Zoll (10-25 cm) (max. 11 mm Tiefe), wie das iPad Pro und das Samsung Galaxy Tablet.  Der umfassend verstellbare schwarze Ständer für mehrere Geräte sorgt dafür, dass Sie tippen und wischen können, ohne das Tablet mit der Hand stützen oder das Gerät auf Ihrem Schreibtisch ablegen zu müssen.  

Verändern Sie mühelos Ihren Blickwinkel  

Verschieben Sie den Smartphone und Tablet-Halter ganz einfach nach oben oder unten, um den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Der Multi-Winkel-Tabletständer lässt sich ruckfrei verstellen, sodass Sie den Blickwinkel anpassen können, wenn sich das Gerät im Ständer befindet.    

Einfache Mobilität  

Der kompakte, leichte und faltbare Tablet- und Handyständer ist ideal für den mobilen Einsatz oder unterwegs. Er lässt sich in eine flache Form zusammenfalten, so dass Sie ihn einfach in Ihre Tasche stecken können.  

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985     

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.  

Das Modell USPTLSTNDB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Genießen Sie die Freisprechfunktion Ihres Smartphones oder Tablets
- Passen Sie mithilfe des anpassbaren Multi-Winkel-Ständers problemlos den Betrachtungswinkel an
- Maximale Mobilität mit einem kompakten, faltbaren Design
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
208 g
Breite des Versandkartons:
285 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
188 g
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Material:
Aluminium
Zertifizierung:
REACH, CE
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.