Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SVUSBPOWERUK Stromkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SVUSBPOWERUK Stromkabel Schwarz
StarTech.com SVUSBPOWERUK Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-SVUSBPOWERUK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSBPOWERUK
EAN/GTIN:
     0065030801942
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
270 g
Eingangsspannung:
230 V
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.