Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
StarTech.com 4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4000SPEXI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4000SPEXI
EAN/GTIN:
     5054629833933
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit vier Gigabit-Ethernet-Ports ausEine zuverlässige und kostengünstige Lösung wenn Sie vier leistungsfähige Gigabit Ethernet-Ports zu Ihrem Server oder Desktopcomputer über einen PCI Express-Steckplatz hinzufügen wollen. Zuverlässige Netzwerkkonnektivität mit hoher Leistung Diese Gigabit Ethernet-Netzwerkkarte ist mit dem Intel® I350-AM4-Chipsatz ausgestattet, der für die Leistung und verbesserten Funktionen entwickelt wurde, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen mit Server oder Computer benötigen. Der Intel-Chip bietet eine Reihe von erweiterten Treiberoptionen, einschließlich Unterstützung für IEEE 802.3ad-Link Aggregation/Teaming, sodass Sie Ihrem System weitere Bandbreite hinzufügen können. Die Netzwerkkarte ist mit IEEE 802.3/u/ab kompatibel und bietet volle Unterstützung für leistungsfähige, Vierkanal-Netzwerkfunktion und maximalen Durchsatz von bis zu 1000 Mbit/s in jede Richtung (insgesamt 2000 Mbit/s) - bis zu zehn mal so schnell wie 10/100-Ethernet. Kostengünstiger Zugriff auf mehrere Netzwerke Die Quad-Port-Gigabit-Netzwerkkarte erleichtert den Zugriff auf mehrere Netzwerke. Sie ist eine kostengünstige Lösung für IT-Profis in Regierungs-, Bildungs-, Unternehmens-, Medizin- oder Geschäftsumgebungen, wo Zugriff auf mehrere Netzwerke von verschiedenen Workstations aus benötigt wird. Die Serveradapterkarte bietet vier redundante, unabhängige Gigabit Ethernet-Ports und unterstützt erweiterte Funktionen wie Jumbo Frames und VLAN Tagging. Mehr Vielseitigkeit und Effizienz Diese vielseitige PCIe-Gigabit-NIC ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen und geeignet für viele Geschäfts- und Unternehmensanwendungen, einschließlich virtualisierter Umgebungen mit mehreren Betriebssystemen, in denen mehrere gemeinsam genutzte oder dedizierte NICs benötigt werden. Die 4-Port-Gigabit-Netzwerkkarte ist mit der Intel® Virtualization Technology for Connectivity (Intel® VT-c) ausgestattet, wodurch die Systemlatenz reduziert und der Netzwerkdurchsatz verbessert wird. Vier dedizierte Ports ermöglichen die Optimierung der Netzwerkeffizienz Ihrer virtualisierten Server und sorgen für ein flexibleres Rechenzentrum. Dank Dual-Profil-Bauweise lässt sich diese PCI Express-Netzwerkkarte unabhängig vom Formfaktor ganz einfach in eine Vielzahl von Computer-/Servergehäusen installieren. Die Karte ist mit einem Full Profile-Slotblech ausgestattet und wird zusammen mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech geliefert, das Sie bei Bedarf verwenden können.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDie ST4000SPEXI wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
162 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.4 W
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Chipsatz:
Intel® I350-AM4
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
18 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
95 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.