Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
StarTech.com M.2 SSD Aluminiumgehäuse für USB 3.0 (5Gbit/s) mit UASP - Schwarz - M.2 NGFF SATA mit B Key & B+M Key - Externes tragbares M.2-Gehäuse - Nicht kompatibel mit NVMe /...
Artikel-Nr.:
     C1880-SM2NGFFMBU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM2NGFFMBU33
EAN/GTIN:
     5054814473760
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles TaschenlaufwerkDas externe USB 3.0-auf-M.2-Gehäuse (NGFF) SM2NGFFMBU33 verwandelt Ihr SATA M.2-Solid State-Laufwerk in ein mobiles High Speed USB 3.0-Laufwerk.Steigern Sie die externe Leistung durch Verwendung eines M.2 SSDs statt eines Plattenlaufwerks und nutzen Sie das volle Potenzial Ihres USB 3.0-Computersystems. Das Gehäuse unterstützt UASP, sodass Sie bei Verwendung mit einem UASP-fähigen Hostcomputer um 70 % höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als durch ein herkömmliches USB 3.0 erzielen können.Dieses schlanke SSD-Gehäuse in Taschengröße wurde speziell für Mobilität entwickelt. Das Gehäuse ist leicht und dennoch strapazierfähig und passt leicht in Ihre Jackentasche oder Laptoptasche. Zudem wird das Gehäuse komplett über den USB-Hostbus betrieben und benötigt kein externes Netzteil.Die strapazierfähige Aluminiumkonstruktion trägt dazu bei, dass das Laufwerk unterwegs nicht beschädigt wird. Außerdem wurde das Gehäuse zur Optimierung der Wärmeableitung mit speziell entwickelten Lüftungsöffnungen versehen, die zu einer kühleren Betriebsumgebung für optimale Leistung und längere Lebensdauer des Laufwerks beitragen.Für umfassende Kompatibilität mit allen üblichen M.2 Solid State-Laufwerken können verschiedene Laufwerkshöhen montiert werden, einschließlich: 2242, 2260 und 2280.Bessere Leistung mit UASPUASP wird unter Windows 8, Max OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP bei Höchstleistung eine 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen USB 3.0.Bei gleicher Spitzenleistung im Test zeigt UASP auch eine 80%ige Reduzierung hinsichtlich der benötigten Prozessorressourcen.Testergebnisse wurden mithilfe eines Intel® Ivy Bridge-Systems, eines UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuses und eines SATA III-Solid-State-Laufwerks erlangt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
163 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
125 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen:
30,42,60,80 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Zertifizierung:
FCC, CE, TAA, REACH
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Chipsatz:
Asmedia - ASM1153
UASP-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.