Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
StarTech.com Kleine ESD Matte, Elektronikreparatur Antistatikmatte, Antistatische Matte/Tischmatte, lösbarer Erdungskabel mit Krokodilklemme, ESD Unterlage, ANSI/ESD S 4.1, 30x4...
Artikel-Nr.:
     C1880-SM-ANTI-STATIC-MAT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM-ANTI-STATIC-MAT
EAN/GTIN:
     0065030894708
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatik Tischmatte | 30x46 cm | Kleine Anti-ESD MatteDie Tisch Antistatik Matte hilft Ihnen, Ihre wertvollen Geräte vor den Gefahren der statischen Elektrizität zu schützen, die Bauteile dauerhaft beschädigen und unbrauchbar machen kann. Diese Matte deckt eine Fläche von 30 x 46 cm ab und ist ideal für Produktions- oder Reparatureinrichtungen, in denen elektronische Teile verwendet werden. Sie kann auch in Rechenzentren oder an anderen Orten verwendet werden, die einen ESD-Schutz erfordern.Hervorragende BauqualitätDie Antistatik Matte erfüllt den Standard ANSI / ESD S 4.1 für Oberflächenwiderstand. Die Matte besteht aus zwei PVC-Schichten mit einer Gesamtdicke von 2 mm. Die untere schwarze Schicht ist zur Oberflächenhaftung strukturiert. Die Matte enthält ein Spiralkabel, das lang genug ist (2 m), um die gängigsten Erdungspunkte zu erreichen.Einfaches Einsetzen und VerstauenDie Matte besteht aus einem flexiblen PVC-Material, das sich leicht zusammenrollen lässt und als tragbare Arbeitsfläche oder zur platzsparenden Aufbewahrung verwendet werden kann. Ein praktischer Drückknopf ermöglicht ein einfaches Anbringen oder Entfernen des Erdungskabel. Sie können die Matte leicht mit einem Antistatik Mattenreiniger reinigen, um die ESD-Leistung zu erhalten und die Arbeitsfläche zu schützen.Die SM-ANTI-STATIC-MAT wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Erdungsdraht:
Ja
Länge des Erdungskabels:
2 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
495 mm
Höhe des Versandkartons:
655 mm
Betriebstemperatur:
20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-6 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
55 - 70 %
Dicke:
2 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
460 mm
Gewicht:
163 g
Paketgewicht:
238 g
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Produktfarbe:
Beige, Schwarz
Spitzenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Unterseite:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zweck:
Tisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.