Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
StarTech.com Anti diebstahl Tablet Schutzhülle - Diebstahlsicheres schutzgehäuse für Tablets bis 10,5" - Tablet Sichern mit Diebstahlschutz - abschließbar - Tisch/VESA/Wandmonti...
Artikel-Nr.:
     C1880-SECTBLTPOS2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SECTBLTPOS2
EAN/GTIN:
     0065030891479
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Sicherer Tablet Ständer für iPad bis zu 10;5" | Abschließbar & K-Slot-kompatibelMit dem sicheren iPad Gehäuse können Sie ein Tablet als Point of Sales (POS) System in Ihrem Unternehmen oder für geschützte Produkt ausstellung einrichten. Es unterstützt das 10;2" iPad (7/8. Generation), das 10;5" iPad Air (3. Generation), das 10;5" iPad Pro (2. Generation) oder andere 10;2"/10;5" Tablets.Sicher und geschütztDas Gehäuse schützt Ihr Tablet mit einem Schloss und einem Schlüssel vor Manipulation und Diebstahl, und für noch mehr Sicherheit verfügt es über zwei K-Schlitze auf der Rückseite. Der Bildschirm ist vollständig zugänglich, während die Tasten für den Zugriff gesperrt sind. Die Ganzstahlkonstruktion sorgt für ein robustes Gehäuse, das das Tablet vor täglicher Abnutzung schützt und abschirmt.Mehrere MontageoptionenMit der mitgelieferten 30° Winkelhalterung können Sie das Gehäuse als Ständer verwenden oder es sicher an einer beliebigen flachen Oberfläche befestigen, wobei der Bildschirm gut sichtbar bleibt. Das VESA 100x100 Muster bietet zusätzliche Installationsmöglichkeiten für Monitorhalterungen, Arme oder Ständer, die 1,0 kg oder mehr unterstützen. Sie können das Gehäuse im Hoch oder Querformat an der Halterung befestigen, um den Blickwinkel oder den angezeigten Inhalt besser anzupassen.Funktionales DesignErstellen Sie eine nahtlose Oberfläche zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse, indem Sie die mitgelieferten Pads verwenden, mit denen das Tablet näher an der Displayöffnung (217,5 x 164 mm) platziert werden kann. Sie können Ihr Tablet mit Strom versorgen, während es gesichert ist, indem Sie das Stromkabel innerhalb des Gehäuses nach hinten führen.Für das SECTBLTPOS2 gewährt StarTech.com eine 5-jährige Garantie, einschließlich eines kostenlosen, lebenslangen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Maximale unterstützte Tablett-Dicke:
13 mm
Drehungswinkel:
180 °
Schloss Art:
Schlüssel
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
525 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Befestigungswinkel enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel:
2 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
7
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
5
Anzahl an enthaltenen Pads:
10
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
2400 g
Breite:
324 mm
Tiefe:
182 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
1900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.