Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
StarTech.com 4 Schacht SATA Festplatten Dockingstation - Für 2,5"/3,5" SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s)
Artikel-Nr.:
     C1880-SDOCK4U313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK4U313
EAN/GTIN:
     0065030870672
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External SSD
Externes SSD
Greifen Sie schnell gleichzeitig auf bis zu vier SSDs/HDDs zu, und tauschen Sie Laufwerke je nach Bedarf im laufenden Betrieb aus

Diese 4-Schacht-SATA-HDD-Dockingstation ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Zugriff auf bis zu vier Solid-State-Laufwerke oder Festplatten über USB 3.1 (10 Gbit/s) sowie das einfache Austauschen von Laufwerken per Hot Swap. Die Dockingstation ist ideal für IT-Profis. Sie bietet ein großes Datenvolumen und schnelle Dateiübertragungen und unterstützt Sie bei der effizienteren Verwaltung Ihres Workflows.

Sparen Sie Zeit beim Zugreifen auf und Verwalten von Daten

Wenn Sie eine große Anzahl von Festplatten verwalten, sparen Sie mit der HDD/SSD-Dockingstation Zeit. Sie können Ihre Laufwerke schnell andocken und wechseln: zum Klonen von Festplatten, zur Datenwiederherstellung von ausgefallenen Laufwerken, zur Datensicherung oder für andere Aufgaben.

Für den Zugriff auf wichtige Informationen, z. B. Betriebsstunden, Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge und Laufwerkszustand verfügt die Laufwerk-Dockingstation außerdem über SMART-Unterstützung.

Schneller Datentransfer

Dank USB 3.1 Gen. 2 können Sie mit der HDD-Dockingstation die Leistungsstärke der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und gleichzeitig Engpässe in Ihren Datenübertragungen entschärfen.

Komfortable Kompatibilität

Die Laufwerk-Dockingstation enthält ein USB-Type-C-Kabel für den Anschluss an mit USB-C ausgestattete Notebooks und Geräte sowie ein USB-Type-A-Kabel für Abwärtskompatibilität mit Ihren vorhandenen USB 3.0-, 2.0- und 1.x-Geräten.

Mithilfe eines kompatiblen Adapters von StarTech.com funktioniert die Dockingstation zudem mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Festplatten und SATA M.2-Festplatten:

IDE-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks

mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

Die SDOCK4U313 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Vier-Schacht-Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen, Laufwerks-Controllern, Netzschalter und Festplatten-Auswurftasten
- Greifen Sie gleichzeitig auf bis zu vier 2,5"/3,5"-SSDs/HDDs über USB 3.1 (10 Gbit/s) zu, und tauschen Sie Laufwerke per Hot Swap
- USB-Type-C- und USB-Type-A-Schnittstelle, abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.x
Weitere Informationen:
Eingebauter Ventilator:
Ja
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Lagertyp:
Gleitlager
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
354 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Breite:
171 mm
Tiefe:
291 mm
Höhe:
87 mm
Gewicht:
1000 g
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
4
Max. Speicherkapazität:
10 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB, USB Typ-C
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Geräuschpegel:
19.04 dB
Anzahl der Verbindungszyklen:
10000
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
UASP-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
VIA Labs - VL820, VIA Labs - VL715
Stromverbrauch (Standby):
78 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
6.5 A
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
2400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.