Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
Artikel-Nr.:
     C1880-S251BPU313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S251BPU313
EAN/GTIN:
     0065030861946
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Es ist jetzt leichter als je zuvor, überall unterwegs auf Daten zuzugreifen. Dieses USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Einzellaufwerkgehäuse für 2,5-Zoll-Solid State oder -Festplattenlaufwerke liefert Ihnen eine ultraschnelle, mobile externe Speicherlösung.

Leicht und werkzeugfrei für einfache Mobilität
Das Gehäuse ist konzipiert mit einem strapazierfähigen und leichten Gehäuse und passt ganz einfach in eine Laptoptasche oder Tragetasche für mobile Speicherung. Es ist vollständig werkzeugfrei, sodass Sie Ihre Laufwerke unterwegs schnell installieren können.

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSD und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Strom direkt aus dem USB-Anschluss
Das Gehäuse wird ganz einfach an einen Hostcomputer angeschlossen und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein USB A-auf-Micro B-Kabel wird mitgeliefert, sodass Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB-Anschlüssen oder Hardware gesichert ist. Es bietet auch UASP-Unterstützung für höhere Leistung.

Der S251BPU313 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
74 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
133 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
195 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
7,9.5 mm
Max. Speicherkapazität:
2 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.