Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externes SATA III SSD Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung - Tragbare/Mobile Externes USB HDD Gehäuse mit Werkzeuglose Installation - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-S2510BPU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S2510BPU33
EAN/GTIN:
     0065030851619
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-UnterstützungMit dem USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP S2510BPU33 können Sie eine 2,5-Zoll-SATA III-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) über einen verfügbaren USB-Port anschließen. Das Gehäuse bietet optimale Leistung mit USB 3.0-Verbindung,ist jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.Durch die Erweiterung mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieses 2,5-Zoll-SATA III-Gehäuse bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller bis zu 70 % schneller als herkömmliches USB 3.0. UASP verwendet ein effizienteres Protokoll als das herkömmliche USB BOT (Bulk-Only Transport) und reduziert so die Latenz und erhöht deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit.Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 1 TB) ist dieses HDD-Gehäuse mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktionen des Computers.Für zusätzliche Mobilität bietet das USB 3.0/SATA III-Gehäuse HDD-Installation ohne Tools und benötigt keinen zusätzlichen; externen Stromadapter.Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten; unterstützt S2510BPU33 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Verbesserte Leistung mit UASPUASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
72 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
190 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
1000 TB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
289 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1053
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.