Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
StarTech.com 2,5" Externes Festplattengehäuse mit UASP - SATA III 6 Gbit/s - USB 3.0 5Gbit/s SuperSpeed HDD/SSD Gehäuse aus Aluminium - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-S2510BMU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S2510BMU33
EAN/GTIN:
     731215277313
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-UnterstützungMit dem USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP S2510BMU33 können Sie eine 2,5-Zoll-SATA III-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) über einen verfügbaren USB-Port anschließen. Das Gehäuse bietet optimale Leistung mit einer USB 3.0-Verbindung, ist jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.Durch die Erweiterung mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieses 2,5-Zoll-SATA III-Gehäuse bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller bis zu 70 % schneller als herkömmliches USB 3.0. UASP verwendet ein effizienteres Protokoll als das herkömmliche USB BOT (Bulk-Only Transport) und reduziert so die Latenz und erhöht deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit.Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerken mit großer Kapazität (getestet bis zu 1 TB) ist dieses HDD-Gehäuse mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktionen des Computers.Das USB 3.0/SATA III -Gehäuse benötigt keinen externen Stromadapter und verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion. So werden sowohl Mobilität als auch Strapazierfähigkeit für das Mitführen als Laptopzubehör gewährleistet.Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten; unterstützt S2510BMU33 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Verbesserte Leistung mit UASPUASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
92 g
Verpackungsbreite:
179 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
216 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X, Linux
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
1 TB
USB:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
287 mm
Höhe des Versandkartons:
381 mm
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1053 - 6G
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
SATA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.