Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
Artikel-Nr.:
     C1880-RUSBLTMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBLTMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030880565
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Langlebiges Lightning-Kabel| Ladekabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE KabelmantelDieses USB zu Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte stand. Das robuste Kabel wurde getestet, um harter Beanspruchung und dem Einsatz im Winter und Sommer im Auto standzuhalten. Es ist ein Muss für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.Gebaut für den täglichen GebrauchDas langlebige Lightning-Kabel hat eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. Dadurch kann sich das Kabel auch biegen, ohne überdehnt zu werden, und der Kern des Kabels wird gestärkt.Kabel HauptmerkmaleAramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität• EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht• Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlichFlexible ZugentlastungDas Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen bei einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss resistent gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.Steckverbinder-EigenschaftenLightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte• Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle• Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°Umfassende Produkttests und kompetente technische UnterstützungStarTech.com führt gründliche Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über ein umfassendes Produkt-Know-how und arbeiten direkt mit den StarTech.com-Ingenieuren zusammen, um unseren Kunden sowohl vor als auch nach dem Kauf Unterstützung zu bieten.RUSBLTMM1MB ist ein Apple MFi-zertifiziertes Lightning-Kabel mit einer 2 Jahres Unterstützung inklusive lebenslangem kostenlosem technischem Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
USB-Version:
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Jackenmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug:
Ja
Kompatibilität:
iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, iPad Air, iPad, iPad Mini
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
15 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Gewicht:
15 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.