Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
Artikel-Nr.:
     C1880-RK812WALLO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK812WALLO
EAN/GTIN:
     3609740045776
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Benutzen Sie dieses 8HE Wandmontage Rack um Ihre Server oder Netzwerk Ausrüstungen zu montierenDer Das offene RK812WALLO 8U Rack zur Wandmontage (12 Zoll tief) ist qualitativ hochwertig, läßt sich leicht zusammenbauen und beinahe überall montieren. Das Rack kann sowohl an der Wand befestigt als auch freistehend aufgestellt werden. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.In dem offenen Rack mit einer Tiefe von 12 Zoll lassen sich handelsübliche Netzwerk-, Audio/Video- und Telekomgeräte unterbringen; die Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) angebracht. Dadurch lässt sich das Rack an beinahe jeder Wand befestigen, die den Maßen der nordamerikanischen Baunormen entspricht.Das 8U-Rack lässt sich an der Wand in einem Serverraum, einem Büro oder über dem Türrahmen montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten und einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
32
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
48
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
554 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
8200 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA-310-D, EIA RS310-C
Rack-Kapazität:
8U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
80 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
RoHS, CE, UL
Breite:
503 mm
Tiefe:
303 mm
Höhe:
451 mm
Innere Breite:
500 mm
Innere Tiefe:
298 mm
Innenhöhe:
356.9 mm
Gewicht:
7200 g
Montagetiefe (max.):
304.8 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
554 mm
Höhe des Versandkartons:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, Server, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, server rack, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.