Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-CU5M kompatibel - Direktverbindungskabel - Twinax - 5m
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFPH40GCU5M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFPH40GCU5M
EAN/GTIN:
     0065030875349
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
QSFP+ Kupferkabel | 40 Gbps | DAC passiv| lebenslange GarantieDas QSFPH40GCU5M ist ein Cisco QSFP-H40G-CU5M-kompatibles QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses QSFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-QSFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
451 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
458 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.