Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m
StarTech.com Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFPH40GACU7
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFPH40GACU7
EAN/GTIN:
     0065030874908
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange GarantieDas QSFPH40GACU7 ist ein Cisco QSFP-H40G-ACU7M-kompatibles QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses QSFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-QSFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
334 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
282 mm
Gewicht:
451 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
458 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
7 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, sfp+ kabel 7m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,90*
€ 399,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.