Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m
StarTech.com MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFP40GPC5M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP40GPC5M
EAN/GTIN:
     0065030875332
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas QSFP40GPC5M ist ein MSA-konformes QSFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 40G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.Dieses aktive Twinax-Kabel unterstützt 40-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über QSFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses QSFP+-Kupferkabel ist 5 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
334 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
282 mm
Gewicht:
446 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
464 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
QSFP+
Anschluss 2:
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.