Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
StarTech.com Bildschirm Sichtschutz für 18.5 Zoll Monitor - Bildschirmfilter - Blaulichtreduzierende Displayschutzfolie - 16:9 Breitbild - Matt/Hochglanz - +/-30° Grad
Artikel-Nr.:
     C1880-PRIVACY-SCREEN-185M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVACY-SCREEN-185M
EAN/GTIN:
     0065030894944
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Privacy Filter | 16:9 Seitenverhältnis | Matt oder Hochglanz | 2 Jahre GarantieDer Bildschirmsichtschutz lässt sich ganz einfach am Monitor anbringen und wieder entfernen. Befestigen Sie einfach den 18,5 Zoll-Bildschirmsichtschutz mit den Befestigungsstreifen oder den Gleitlaschen am Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Dieser Bildschirmsichtschutz ist auch wendbar. Die matte Seite sorgt für eine Reduzierung von Blendeffekten und die glänzende Seite des Bildschirmsichtschutzes für große Klarheit der Darstellung.Schützen Sie Ihre PrivatsphäreDer Bildschirmsichtschutz für Desktop-Monitore ist eine großartige Investition, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten. Er ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, vertrauliche Daten, geistiges Eigentum oder andere wichtige Daten zu schützen. Ob bei der Arbeit im Büro oder in öffentlichen Umgebungen - Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihr Bildschirm mit einem Sichtwinkel von +/-30 Grad geschützt ist. Durch die Aussparung in der oberen Ecke des Bildschirmsichtschutzes kann er einfach entfernt werden, um Inhalte mit vertrauenswürdigen Zielgruppen zu teilen oder zwischen den Ausführungen zu wechseln.Reduzierung des blauen LichtsDa die Arbeit von zu Hause immer wichtiger wird und immer mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird, ist die Reduzierung des blauen Lichts wichtig. Die Bildschirmsichtschutz filtert blaues Licht (390 nm~480 Wellenlänge) und reduziert die Augenbelastung bei der digitalen Arbeit.Antimikrobieller SchutzUnser Datenschutzblenden verfügen über eine antimikrobielle Beschichtung auf der matten Seite des Filters. Die integrierte antimikrobielle Technologie bietet Schutz vor bakteriellen Mikroben durch die kontinuierliche Beseitigung von 99,99 % bestimmter Oberflächenbakterien. Antimikrobielle Schutzfolien sind ideal für Umgebungen, in denen das Desinfizieren wichtig ist.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das TAA-konforme Modell PRIVACY-SCREEN-185M wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
140 mm
Höhe des Versandkartons:
395 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
408 mm
Gewicht:
98 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent, Schwarz
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Verpackungshöhe:
3 mm
Paketgewicht:
300 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Maximale Bildschirmgröße:
18.5 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu:
40 %
Blaulichtfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.