Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
StarTech.com PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX1000SFP2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1000SFP2
EAN/GTIN:
     0065030857383
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Verbinden Sie einen PCI Express-fähigen Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem LWL-Netzwerk. Verwenden Sie dabei das Gigabit SFP Ihrer Wahl

Mit der PCI Express Gigabit LWL-Netzwerkkarte PEX1000SFP2 können Sie einen PCI Express-basierten PC direkt an ein LWL-Netzwerk anschließen und dabei ein Gigabit-SFP Ihrer Wahl verwenden.

Diese Gigabit-LWL-Karte passt sich an Ihre Anforderungen an Netzwerk-LWL-Verbindung und Entfernung an und bietet eine flexible Konfiguration über einen Open SFP-Steckplatz. Sie ist kompatibel mit den meisten . Dank umfangreicher SFP-Kompatibilität dieser LWL-Netzwerkkarte können Sie Ihr bevorzugtes SFP nutzen und haben so mehr Möglichkeiten, Ihren Computer direkt mit einem LWL-Netzwerk zu verbinden.

Dank LWL-Konnektivität ist Ihr Netzwerk nicht anfällig für elektronische Interferenzen, die bei standardmäßigen RJ45-Kupfernetzwerken häufig ein Problem sind. So ist diese vielseitige LWL-Karte hervorragend für sichere Netzwerkkonfigurationen geeignet.

Zudem ist die Karte mit einem Standard Profile-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech geliefert. Damit ist sie hervorragend für die Installation in kompakten Computern oder 1U-Server- und Rackmontage-Anwendungen geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Passt sich an Ihre Netzwerkkonfiguration an durch Verwendung des LWL-Transceivers Ihrer Wahl über einen Open SFP-Steckplatz
- Fehlende elektronische Interferenz sorgt für eine sichere LWL-Netzwerkinfrastruktur über eine direkte LWL-zu-Desktop-Verbindung
- Passt in Full- oder Low Profile-/Kompakt (SFF)-Systeme mit dualem Profildesign
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
217 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
200 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.2 W
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Realtek RTL8168E, Marvell 88E1111B1
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Breite:
18 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
57 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.