Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
StarTech.com GC258MF Kabeladapter DB-25 RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-GC258MF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC258MF
EAN/GTIN:
     650307720998
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
DB-25
Anschluss 2:
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
DB25 Male, RJ45 Female
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Paketgewicht:
25 g
Breite:
55.2 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
22.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.